Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de brocas helicoidales DIN 338 HSS
Broca de montaje para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor ficción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.
- El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje.
Autocentrado
El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.
Contenido:
- 25 pzs.
- Ø 1,0 x 13,0 x 0,5 mm
El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0mm a 12,7mm
Acero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!